EA440DK-6 ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ 68733694

ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68733694品番EA440DK-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
3,910
仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨アズワン品番65-9254-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする