※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数2仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(-) o8用ワンタッチ管継手付、エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、I/Oユニット蓮数:(-) なし、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし注文コード68733989品番SS0750-02C4SD6Q2
参考基準価格(税別)¥67,760販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)