サンコー(三甲)
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(240個)
1箱(300個)
1箱(240個)
1箱(400個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(240個)
注文コード
68734200
品番
40018300TM
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
開封バンド方式の透明ケースです。開封後も簡易的にフタとして使用できます。
仕様
●容量(L):0.5●材質:PS●外寸法(mm):109×95●有効内寸法(mm):80×82
アズワン品番
65-9399-71