竹虎
フェルラックNo.75ホワイト,フリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
68734534
品番
76300
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
抗がん剤取扱時により安全性を高めるディズポーザブルガウンです。
背中が開放されていて涼しい構造です。
薬剤耐性データがあり、安心して使用いただけます。
材質
(本体)ポリプロピレン不織布、(ラミネート)ポリエチレン、(袖口)ポリエステル、(面ファスナー)ナイロン、※静電防止加工済
色
ホワイト
サイズ
フリー
首廻り(cm)
45~49
裾廻り(cm)
84
丈(cm)
120