NTH-70002 NT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウエッセンスF サンゲツ 68735655

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウエッセンスF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68735655品番NTH-70002
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

DAY’SCAPEは日常の様々な光が生み出すコントラストの重なりで二つのシリーズを表現しています。シャドウエッセンスは陰が持つ本質的な美しさを表現したベーシックなラインアップです。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.8、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2220136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする