曜日別特売
SS3YJ3-42R-08-M5N-Q SS3YJ3_42R_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管(外部パイロット形) SMC 68736283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ3_42R_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管(外部パイロット形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8仕様Aポート管接続口径:(M5) M5x0.8、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応注文コード68736283品番SS3YJ3-42R-08-M5N-Q
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様Aポート管接続口径:(M5) M5x0.8、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応連数8バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする