曜日別特売
NTH-81005 NT700 カーペットタイル NTH8100 シャンブレー・アクセントプランクⅡ サンゲツ 68736730

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH8100 シャンブレー・アクセントプランクⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68736730品番NTH-81005
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

タイル左右の明度差と、プランクならではのシャープな表情が特徴です。シャンブレースクエアと組み合わせることで、バリエーション豊かなパターンで空間を彩ります。

材質原着ナイロン(6ナイロン)100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.7機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)4.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする