SS3YJ5-41R-17-M5 SS3YJ5_41R_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管(外部パイロット形) SMC 68736798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ5_41R_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管(外部パイロット形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数17仕様Aポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) 無注文コード68736798品番SS3YJ5-41R-17-M5
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様Aポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) 無連数17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする