SS3YJ7-41-03-01F SS3YJ7_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管 SMC 68736983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ7_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数3
内容量1個注文コード68736983品番SS3YJ7-41-03-01F
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
連数3仕様P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする