SS3YJA5-41-03-M5 SS3YJA5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管 SMC 68737333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJA5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3仕様Aポート管接続口径:(M5) M5x0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし注文コード68737333品番SS3YJA5-41-03-M5
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
連数3仕様Aポート管接続口径:(M5) M5x0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする