7702 メディクスワブ植毛綿棒 NA01 輸送チューブ 鼻咽頭用 平和メディク 68737840

メディクスワブ植毛綿棒 NA01 輸送チューブ 鼻咽頭用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68737840品番7702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。
採取部にはナイロンを使用しております。
被験者の身体的負担を減らすために、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計しています。
検体採取後の綿棒を格納および輸送できるチューブがセットになっています。チューブに入れることで検体採取後の綿棒を安全に輸送できます。(輸送チューブ付)

材質(本体)ナイロン、(輸送チューブ)ポリエチレン寸法(mm)(全長)151×(綿球長)17×(綿球径)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10012000059医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする