- 滅菌済ガーゼ,M,7.5×7.5cm,12PLY アポロ衛材 68737919

滅菌済ガーゼ,M,7.5×7.5cm,12PLY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68737919品番-
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

少量タイプで在庫経費の軽減に!

寸法(cm)7.5×7.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000090医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする