T12-7-7 T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 68738480

T12-7-7 T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 68738480
T12-7-7 T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 68738480

T型カバー付アルミシャーシT12-7-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
質量(g)122.5
内容量1個注文コード68738480品番T12-7-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。
カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。
内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。
コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

質量(g)
122.5
外寸(mm)
W: 120、H: 70、D: 70
型番
T12-7-7
内寸(mm)
w: 109、h: 67、d: 53
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする