曜日別特売
114992869 SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed Studio 68738638

114992869 SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed Studio 68738638
114992869 SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed Studio 68738638
114992869 SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed Studio 68738638

SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68738638品番114992869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー
大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能

仕様
二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm
大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年
空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年
その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする