曜日別特売
SG-P2020-M-P 非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68738646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は種類・材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
スタンダード・PNP出力
材質
スイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PC
注文コード
68738646
品番
SG-P2020-M-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる

材質
スイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PC
型式
ハイコード
種類
スタンダード・PNP出力
本体質量(g)
スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約20
消費電流(mA)
30以下
仕様
チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)
適合
適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)
保護構造
IP65(IEC)
適合規格
国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508
ケーブル長(m)
・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下
電源電圧(V)
24 DC-20~10% リップルP-P10%以下
制御出力
・最大流出電流:100mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力‐+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流、流入電流100mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:0.47μF・負荷配線抵抗:3Ω以下
応答時間
・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
ケーブル
6芯キャブタイヤケーブル5m付
設置方法
ビジブルタイプ
耐振動(耐久)
0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)
-25~65
短絡保護
装備
動作モード
アクチュエータ検出時(安全時):ON、アクチュエータ非検出時(非安全時、ロックアウト時):OFF、スイッチ本体(サブ)がアクチュエータ非検出時(複数台直列接続時):OFF
汚染度(使用環境)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)
動作距離(mm)
正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
30~95
使用周囲湿度(%RH)
30~85
耐振動(耐久)(Hz)
0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
300(約30G) XYZ各方向3回
関連資料:(3.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする