40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754

40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754
40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754
40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754
40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754
40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754
40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754
40890 ドライブレコーダー取り付けキット DAYTONA(デイトナ) 68744754

ドライブレコーダー取り付けキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68744754品番40890
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスをセットにした車種専用キット。
面倒な配線やカメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。

用途M760D/M820WD用の車種専用取付キットセット内容フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド適合車種X350(23)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする