曜日別特売
VPHC-M6-15-M5-S3 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ) 68746338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPHC-M6-15-M5-S3 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ) 68746338
VPHC-M6-15-M5-S3 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ) 68746338
VPHC-M6-15-M5-S3 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ) 68746338

真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード68746338品番VPHC-M6-15-M5-S3
参考基準価格(税別)¥4,422販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。
シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。
ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ71mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする