曜日別特売
VPHD-T40-5-3B 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68746539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPHD-T40-5-3B 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68746539
VPHD-T40-5-3B 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68746539

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質金属:標準パッド接続記号:T40注文コード68746539品番VPHD-T40-5-3B
参考基準価格(税別)¥1,166販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:5適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする