PR-838 プラム 後付用ゴミ袋フレーム,スチール製樹脂コーティング,取付用樹脂クランプ付 プラム 68747509

プラム 後付用ゴミ袋フレーム,スチール製樹脂コーティング,取付用樹脂クランプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68747509品番PR-838
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ガートル台、カートなどに後付できます。樹脂コーティングで長く使用できます。

材質スチール(樹脂コーティング)寸法(幅W×奥行D)(mm)【間口】270×153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240×55取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
注意
※ビニール袋は付属していません。20Lまたは30L用兼用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする