曜日別特売
AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279

AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279
AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279
AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279
AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279
AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279
AR600E 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US) 68748279

超音波架空線高さ計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68748279品番AR600E
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法(mm)75×72×200測定範囲3~23m質量(g)205電源9V角乾電池分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m)機能電池残量低下表示:あり動作温度-10℃~40℃測定範囲(m)水平:3~18測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定)オートパワーオフありバックライトあり間隔(mm)ワイヤー(最小):150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする