寸法(mm)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)全長(mm)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)質量(kg)155(ポータルクレーン(シングルガータ)サイズM(ポータルクレーンシングルガータレール)高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)形式ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS揚程(m)巻上機:4ケーブル長(m)巻上機給電:10全高(mm)3254(ポータルクレーン(シングルガータ)定格荷重(kg)125全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)