No.14(PASP003+EQ003IS) Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー) 68748779

No.14(PASP003+EQ003IS) Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー) 68748779
No.14(PASP003+EQ003IS) Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー) 68748779

Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
定格荷重(kg)250
質量(kg)190(ポータルクレーン(シングルガータ)
190(ポータルクレーン(シングルガータ)
140(ポータルクレーン(シングルガータ)
155(ポータルクレーン(シングルガータ)
165(ポータルクレーン(シングルガータ)
185(ポータルクレーン(シングルガータ)
150(ポータルクレーン(シングルガータ)
175(ポータルクレーン(シングルガータ)
175150(ポータルクレーン(シングルガータ)
190150(ポータルクレーン(シングルガータ)
180(ポータルクレーン(シングルガータ)
全長(mm)6020(ポータルクレーン(シングルガータ)
6020(ポータルクレーン(シングルガータ)
3020(ポータルクレーン(シングルガータ)
4020(ポータルクレーン(シングルガータ)
5020(ポータルクレーン(シングルガータ)
揚程(m)巻上機:4
内容量1台注文コード68748779品番No.14(PASP003+EQ003IS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。
軽量アミレールで移動がラクラク!
架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!
ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。
天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。

用途
手軽なキャスター付きクレーン
寸法(mm)5500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)全長(mm)6020(ポータルクレーン(シングルガータ)質量(kg)190(ポータルクレーン(シングルガータ)サイズXL(ポータルクレーンシングルガータレール)高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)形式ポータルクレーン:PASP003、巻上機:EQ003IS揚程(m)巻上機:4ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3334(ポータルクレーン(シングルガータ)定格荷重(kg)250全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
関連資料:(0.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でポータルクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)130,000/税込143,000
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
信越地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)85,000/税込93,500
北陸地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)85,000/税込93,500
中部地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)65,000/税込71,500
関西地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)130,000/税込143,000
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)130,000/税込143,000
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)185,000/税込203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする