曜日別特売
BB-13 竹製コーンバー 山分物産 68751046

 

BB-13 竹製コーンバー 山分物産 68751046
BB-13 竹製コーンバー 山分物産 68751046
BB-13 竹製コーンバー 山分物産 68751046

竹製コーンバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
L1300mm仕様
注文コード
68751046
品番
BB-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

和コーン専用の竹でつくるコーンバーです。
まもりたいのは日本らしい街並み。日本の建築が自然によりそっているように風致地区、寺社仏閣、旅館といった場所やイベント会場の空間演出などあらゆるシーンで街並みによりそう。古都・京都の企業ならではの発想でつくった、景観をまもるための商品です。

用途
コーンバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護
使用方法
フックで引っ掛けて設置します。
材質
天然竹
サイズ
L1300mm仕様
直径×長さL(Φmm×mm)
60×1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
和コーンは別売りです。「和コーン」は、山分物産株式会社の登録商標です。(登録 第6028857号)
※サイズは手作り品のため、製造上表示寸法とは違う場合もあります。
※自然素材の商品のため、経年で割れや反り・ねじれが発生する場合もあります。
※また、美観を探求した商品ではありませんので多少の傷やムラが稀にある場合もあります。
※本製品は軽量物です。
※屋外に設置する場合は風などに飛ばされないよう必ず固定対策を講じるようお願い申し上げます。
※製品の仕様やサイズなど、製品の改良のために予告なしに変更する場合もあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする