CD0115S2000-C ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX 68754099

CD0115S2000-C ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX 68754099
CD0115S2000-C ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX 68754099

ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68754099
品番
CD0115S2000-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様

仕様
ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)
定格
電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
20未満
ピン数(ピン)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
動作温度範囲(℃)
-40~+105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする