曜日別特売
EMEEF1.6X2CR エコVA電線 1.6mm 2芯 ノーブランド 68754431

エコVA電線 1.6mm 2芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1m)注文コード68754431品番EMEEF1.6X2CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
注意
※電線のメーカーについて。仕入れタイミングにより、電線メーカーが変更になる場合がございます。ご購入の際にメーカーの指定はできませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする