673115 タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型) 谷沢製作所 68754449

673115 タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型) 谷沢製作所 68754449
673115 タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型) 谷沢製作所 68754449

タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68754449
品番
673115
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

溝なし溝付き兼用型。
耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
耳栓はコーケンNo.10型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))
紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。

付属品
耳栓(コーケンNo.15型)
適合
溝なし型、溝付き型ヘルメット
適合機種
溝なしヘルメット/溝付きヘルメット
材質
本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
37.5
色
グレー
高さ(mm)
91.5
質量(g)
32
奥行(mm)
47.5
ケース
グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする