曜日別特売
MD232-2 ソレノイド マルハ電機 68754485

ソレノイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電圧(V)DC12
質量(g)可動鉄心:7
内容量1個注文コード68754485品番MD232-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。

用途
OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。
質量(g)可動鉄心:7種類プル型定格電圧(V)DC12電力(W)2.5(標準)保持電流(A)0.22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする