DAIKO(大光電機)
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
2700
3000
4000
5000
消費電力(W)
26
6.1
16
26
38
光源色
電球色
昼白色
白色
電球色
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68755271
品番
LLS-7099YUM
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【出】198
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
190
径(Φmm)
Φ105
消費電力(W)
26
付属品
制御レンズ付
仕様
重耐塩仕様
適合
中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
備考
調光器併用不可
タイプ
フランジレスタイプ
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【壁向】37、【外向】93
保護等級
IP65(灯具部)
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
57
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.1
光束(Lm)
1460
配光角度(°)
14
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】14
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※アウトレットボックス取付専用