DAIKO(大光電機)
スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
2700
3000
4000
5000
消費電力(W)
26
17
26
光源色
電球色
昼白色
白色
電球色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68755350
品番
LLS-7101YUM
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
216
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
238
径(Φmm)
Φ105
消費電力(W)
26
付属品
制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
別売付属品
調光器
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
248
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.1
光束(Lm)
1460
配光角度(°)
14
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】14
回転角度(°)
350
調光方式
調光(位相調光・逆位相調光)
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
可能(1%~100%)
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
エコロジー商品
省エネ