- 寸法(mm)
- 【出】178
- 質量(kg)
- 1.9
- 高さ(mm)
- 153
- 径(Φmm)
- Φ85
- 消費電力(W)
- 16
- 付属品
- 制御レンズ付
- 仕様
- 重耐塩仕様
- 適合
- 中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合
- 材質/仕上
- アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
- 色
- ステンカラー
- 備考
- 調光器併用不可
- タイプ
- フランジレスタイプ
- 構造
- 防雨・防湿形
- 首振角度(°)
- 【壁向】37、【外向】93
- 保護等級
- IP65(灯具部)
- 取付場所
- 天井付・壁付兼用
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度(K)
- 5000
- 埋め込み深さ(mm)
- 57
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 52.5
- 光束(Lm)
- 840
- 配光角度(°)
- 12
- ガラス色
- 【強化ガラス】透明
- ビーム角度(°)
- 【1/2】13
- 回転角度(°)
- 350
- 演色指数(Ra)
- 83
- 適正電圧(V)
- 100~242
- 調光の可否
- 非調光
- LED交換
- 不可
- 近接限度距離(m)
- 0.2
- 従来光源
- Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
- エコロジー商品
- 省エネ