曜日別特売
LLS-7096NUM スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68755657

LLS-7096NUM スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68755657
LLS-7096NUM スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68755657
LLS-7096NUM スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68755657

スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)17
光源色白色
内容量1台注文コード68755657品番LLS-7096NUM
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
長さ(mm)
181
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
218
径(Φmm)
Φ85
消費電力(W)
17
付属品
制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
別売付属品
調光器別売(LZA-90306E・92794)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
248
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.8
光束(Lm)
830
配光角度(°)
12
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】13
回転角度(°)
350
調光方式
調光(位相調光)
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
可能(1%~100%)
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする