付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様長さ(mm)153材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)214備考調光器併用不可径(Φmm)Φ85消費電力(W)16構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光束(Lm)830配光角度(°)12ガラス色【強化ガラス】透明ビーム角度(°)【1/2】13回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当