付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)153材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2.1色ステンカラー高さ(mm)195備考調光器併用不可タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ85消費電力(W)6.1構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.7光束(Lm)285配光角度(°)13ガラス色【強化ガラス】透明ビーム角度(°)【1/2】13回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当