曜日別特売
LLA-7191U スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機) 68756095

LLA-7191U スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機) 68756095
LLA-7191U スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機) 68756095
LLA-7191U スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機) 68756095

スパイク固定用ポール H=300タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68756095品番LLA-7191U
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする