DAIKO(大光電機)
ベースプレート固定用ポール H=300タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68756181
品番
LLA-7176U
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
アルミ型材/ステンレス
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
230
タイプ
H=500
径(Φmm)
□90
埋め込み深さ(mm)
50
塗装
ステンカラー色塗装/黒塗装