曜日別特売
LLA-7177U ベースプレート固定用ポール H=500タイプ DAIKO(大光電機) 68756190

LLA-7177U ベースプレート固定用ポール H=500タイプ DAIKO(大光電機) 68756190
LLA-7177U ベースプレート固定用ポール H=500タイプ DAIKO(大光電機) 68756190

ベースプレート固定用ポール H=500タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68756190品番LLA-7177U
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.9高さ(mm)430タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする