曜日別特売
TE-12X8-20B ウレタンチューブ ParkerTAIYO 68756353

ウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チューブ外径(Φmm)12
チューブ内径(Φmm)8
チューブ色
チューブ長さ(m)20
内容量1個注文コード68756353品番TE-12X8-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
チューブ内径(Φmm)8材質ウレタンチューブ外径(Φmm)12チューブ色チューブ長さ(m)20特性耐圧破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最小曲げ半径(mm)28外径精度(mm)+0.1~-0.15質量(g/m)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする