付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵色温度(K)2700取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.4光束(Lm)6400配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90