曜日別特売
LLP-7037YUME ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756655

LLP-7037YUME ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756655
LLP-7037YUME ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756655
LLP-7037YUME ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756655

ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)17
光源色電球色
内容量1台注文コード68756655品番LLP-7037YUME
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト

長さ(mm)
255
幅(mm)
89
質量(kg)
【灯具】3.8
高さ(mm)
【灯具】153
径(Φmm)
【灯具】Φ85
付属品
制御レンズ付
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
ステンカラー
消費電力(W)
17
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
別売付属品
調光器別売(LZA-90306E・92794)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.4
本体高さ(mm)
313
光束(Lm)
790
配光角度(°)
12
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】13
回転角度(°)
350
調光方式
調光(位相調光)
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
可能(1%~100%)
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする