DAIKO(大光電機)
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ
LLP-7040WUME
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2700
3000
4000
5000
消費電力(W)
52
34
52
光源色
昼白色
昼白色
白色
電球色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68756768
品番
LLP-7040WUME
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
長さ(mm)
454
幅(mm)
105
質量(kg)
【灯具】7.9
高さ(mm)
【灯具】190
径(Φmm)
【灯具】Φ105
付属品
制御レンズ付
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
消費電力(W)
52
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
別売付属品
調光器
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2
本体高さ(mm)
313
光束(Lm)
3080
配光角度(°)
14
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】14
回転角度(°)
350
調光方式
調光(位相調光・逆位相調光)
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
可能(1%~100%)
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。