曜日別特売
LLP-7109LUM ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68757030

LLP-7109LUM ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68757030
LLP-7109LUM ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68757030
LLP-7109LUM ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68757030

ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプLLP-7109LUM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)47
光源色電球色
内容量1台注文コード68757030品番LLP-7109LUM
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト

長さ(mm)
255
幅(mm)
89
質量(kg)
【灯具】12.6
高さ(mm)
【灯具】153
径(Φmm)
【灯具】Φ85
付属品
制御レンズ付
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
備考
調光器併用不可
消費電力(W)
47
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.5
本体高さ(mm)
941
光束(Lm)
2280
配光角度(°)
12
ガラス色
【強化ガラス】透明
ビーム角度(°)
【1/2】13
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする