曜日別特売
LLA-7172U 埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機) 68757118

LLA-7172U 埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機) 68757118
LLA-7172U 埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機) 68757118
LLA-7172U 埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機) 68757118

埋込固定用ポール H=3500タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68757118品番LLA-7172U
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする