曜日別特売
YKP103【ワケあり】 ゆかペタ 東リ 68757145

 

YKP103【ワケあり】 ゆかペタ 東リ 68757145
YKP103【ワケあり】 ゆかペタ 東リ 68757145
YKP103【ワケあり】 ゆかペタ 東リ 68757145
YKP103【ワケあり】 ゆかペタ 東リ 68757145
YKP103【ワケあり】 ゆかペタ 東リ 68757145

ゆかペタ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(24枚)ブラウン注文コード68757145品番YKP103【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798

フィルムをはがして置くだけで簡単使用。
吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。
床暖房OK
ワックス不要
安心の日本製
ナチュラルな風合い

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)寸法(mm)150×900(四面R面取)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET厚さ(mm)2ブラウン
注意
※素材固有の臭いがあります。貼付けた部屋で臭いを感じる場合は、しばらくの間、換気を心がけてください。時間の経過とともに徐々に無くなります。
※タイルとゴム製品が接するとタイル表面が変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼替えてください。
※直射日光が入る場所では、変色の可能性があります。
※床暖房の床にタイルを使用し、カーペット、ソファー、家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。
※【全厚3mm以上のクッションフロア・防音フローリング】床がやわらかくクッション性があるため、浮やはがれ、段差が生じる可能性があります。
※【畳・カーペット・モルタルコンクリート・合板・石材】裏面が吸着せず、ずれやはがれが生じる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: リフォーム
建設業・工事業

接着剤を使用しないため手や衣服が
汚れないし、接着剤を塗る・乾きを待つなどの
タイムロスを減らす。製品が軟らかく、そしてずれたら貼直しが出来て
本当に施工が楽でした。

対象商品 : 63940336
2020-04-09
用途: リフォーム
建設業・工事業

簡単に加工、施工出来、仕上がりも非常に良い商品でした

2025-01-26
用途: キッチン床のリメイク
ハシモトサービス業

キッチンの傷んだ床の傷隠しに施工。厚みも2mmと薄く、扉の開け閉めにも干渉せず、シールタイプでないので貼り直し(設置)もラクチン。耐久性はこれから生活してみてどうか?コスパがもう少し安いとありがたいなぁ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする