曜日別特売
TSTT-0945-C【ワケあり】 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO 68757389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSTT-0945-C【ワケあり】 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO 68757389
TSTT-0945-C【ワケあり】 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO 68757389
TSTT-0945-C【ワケあり】 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO 68757389
TSTT-0945-C【ワケあり】 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO 68757389
TSTT-0945-C【ワケあり】 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO 68757389

折りたたみ会議テーブル(下棚付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台奥行(mm)450間口(mm)900ナチュラル注文コード68757389品番TSTT-0945-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,960販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。
天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。
折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×700質量(kg)9.7折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×450×85特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番255-5345種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚付奥行(mm)450間口(mm)900キャスターなし色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする