曜日別特売
LPF532【ワケあり】 LAYフローリング ピタフィー 東リ 68757425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAYフローリング ピタフィー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(24枚)寸法(mm)150×900 (四面R面取)注文コード68757425品番LPF532【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,128販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)150×900 (四面R面取)質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする