曜日別特売
E-STB-25【ワケあり】 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興 68758807

【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本仕様●入数:20m×1本●内径×外径:25×33mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸注文コード68758807品番E-STB-25【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,30016,980

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●入数:20m×1本●内径×外径:25×33mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸アズワン品番63-6535-28-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする