商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)11.96色Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m