曜日別特売
【ワケあり】 クランプ 単管用 モノタロウ 68758877

 

【ワケあり】 クランプ 単管用 モノタロウ 68758877
【ワケあり】 クランプ 単管用 モノタロウ 68758877
【ワケあり】 クランプ 単管用 モノタロウ 68758877
モノタロウ

クランプ 単管用

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(30個)
タイプ直交(固定)
内容量1箱(30個)注文コード68758877品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。

用途
Φ48.6鋼管用
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タイプ直交(固定)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用前に破損や接合部の緩みなどがないことを確かめた上でご使用ください。
※保管の際は、商品の劣化を防ぐため高温多湿の場所は避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898194
2024-08-21
用途: ラックを作る際の部品
その他業種

職場では重量物のラックを作る際、単管パイプを使用してます。
クランプを大量に使うので助かってます。
今のところ、何も問題ありません。

対象商品 : 55898194
2023-09-20
用途: テラスの土台用
合同会社 来夢不動産業

2回目の利用です。注文日に発送と迅速な対応に感心しています。機能的には全く問題ありません。
外箱が弱く、口のテープが無いので商品がはみ出そうでした。これは残念でした。

4が参考にしています
対象商品 : 55898194
2024-05-27
用途: 倉庫の棚に
市川機工建設業・工事業

お値段以上の商品です。
強度も使った感じも全く問題なかったんで追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 55898194
2023-01-30
用途: 千場

何度か利用してます。
使用に問題なしです。
また利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 55898194
2021-12-07
用途: 農業資材

何社か比較して遜色ないです。数回購入していますが、強度や精度は分かりませんが、錆の回りも特に早いわけでもなく安価に購入できよいです。重量があるものを配送いただけるので助かります。

対象商品 : 55898203
2021-10-14
用途: 足場組用
祥福丸水産農・林・水産業

自在クランプだが少しガタが大きいように思える。長期回数使用において安全性が気になる。

1が参考にしています
対象商品 : 55898194
2022-04-21
用途: 畑の柵
アトリエ 郷サービス業

PBであることから安価で助かります。満足しています。

対象商品 : 55898203
2021-12-07
用途: 農業資材

他の方のレビューにもありますが、今まで使用してきた物と比較してガタ(遊び)が大きく感じます。ただ、使用用途によりますので個人的には納得して購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする