割り箸裸【ワケあり】 アスペン元禄箸500膳 HEIKO 68758920

割り箸裸【ワケあり】 アスペン元禄箸500膳 HEIKO 68758920
割り箸裸【ワケあり】 アスペン元禄箸500膳 HEIKO 68758920

アスペン元禄箸500膳

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(500膳×10パック)注文コード68758920品番割り箸裸【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

増量お徳用 やわらかく軽い材質

用途食堂などの業務用商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)長さ(cm)20.3材質アスペンタイプ元禄箸特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。メーカー商品コード004636301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729856
2024-06-21
用途: 飲食店
飲食業

リピート購入です!
良いお品ですので、これからも購入させていただきます!

対象商品 : 18729856
2022-08-11
用途: 飲食店のお客さん用
御食事処ひょっとこ飲食業

食堂です。お客さんに使ってます。使う頻度が高いので箱買いできるのありがたいです。お値段も手頃で助かっています。

対象商品 : 18729856
2021-06-24
用途: 店内、お持ち帰り用商品に備え付け
飲食業

2回目の購入です。
たくさん入ってのこのお値段は非常にお得で気に入ってます。

対象商品 : 18729856
2020-03-07
用途: 植字に
飲食業

問題なく使用しています 価格も品質も 問題なく良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする