188922【ワケあり】 【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード 68759060

 

188922【ワケあり】 【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード 68759060
188922【ワケあり】 【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード 68759060
188922【ワケあり】 【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード 68759060
188922【ワケあり】 【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード 68759060

【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1枚寸法(幅W×高さH)(mm)595×595注文コード68759060品番188922【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。

用途
EVの充電スポットの表示に
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(幅W×高さH)(mm)595×595構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV 200V
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする